Tepelný upínací trn s tlumením vibrací, s čelními chladicími tryskami 10 mm

Artiklové číslo: 308342 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 10 mm
Upnutí HSK-A 63 A = 120
Norma pro upínání DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Otvor chladicího kanálu Zamykatelné
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC; HSC
Kmitání tlumené
Délka vyložení rozměr A 120 mm
Vnější ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 53 mm
L2 62 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308342 10
EAN / GTIN 4062406787233

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Integrované nastavení délky nástrojů.
  • Pro HSS a TK nástroje.
  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závity.
  • Se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.
  • Zesílené provedení, příp. kontura.
  • Leštěný povrch.
  • Speciálně uložené tvrdokovové jádro v tělese tepelného upínače.

Výhoda:

  • S tlumením vibrací.
  • Lepší povrch obrobku.
  • Optimalizovaná doba životnosti nástroje.
  • Vyšší procesní bezpečnost.
  • Minimální náchylnost ke korozi díky leštěnému povrchu.

Použití:

K upnutí nástrojů s cylindrickou stopkou (tolerance stopky h6). Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro chlazení HSK č. 309880,
Nástrčný klíč č. 309890,
Smršťovací přístroj, příslušenství č. 354210354440,
Sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku