{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 5 mm | |
Upnutí | HSK-E 50 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | E | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 40000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308314 5 | |
EAN / GTIN | 4045197480514 | |
Číslo výrobce | 308314 5 |