{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Číslo výrobce | 308283 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, HSK-A 100 A = 120, upnutí ⌀ D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
8 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
4 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
7 277,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
5 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; DIN 69893 |
Tvar | A | A | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |