{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308265 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291301 | |
Číslo výrobce | 308265 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Tepelný upínač, HSK-A 100 krátký, ⌀ upnutí D1: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
5758,00 CZK
4 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
6 517,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | A | A | A |
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |