Čelní štípací kleště L.200 mm izolované

Artiklové číslo: 3082601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3082601
EAN / GTIN 4010886950791
Číslo výrobce 3082601
L-číslo L60160 5257

Popis

Popis:

Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli
Hlavy broušené, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL)
Extra široká hlava pro utahování kroucených uzlů
Vhodné zejména pro oplétání železa na stavbách.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 33 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku