Sada kleští 2 ks

Artiklové číslo: 3080781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3080781
    EAN / GTIN 4010886950661
    Číslo výrobce 3080781
    L-číslo L60160 5976

    Popis

    Popis:

    Šipky na břitech označují optimální rozhraní (Bcp - nejlepší řezný výkon) pro dokonalé využití síly
    Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
    Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná
    Ekologicky šetrný kartonový obal

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 156 mm
    • Celková výška [mm]: 30 mm
    • Celková délka [mm]: 315 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku