Tepelný upínač, HSK-E 40, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 308028 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí HSK-E 40
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vnější ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308028 6
EAN / GTIN 4045197882202
Číslo výrobce 308028 6

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.

GARANT: − Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Trubka na chladící kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410302416. Smršťovací přístroje č. 354210 − 304755.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku