{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vhodný výbrus nástroje 129100 | 12 | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 307947 12 | |
EAN / GTIN | 4045197883667 | |
Číslo výrobce | 307947 12 |