Momentový klíč VDE 1/2 10-50 Nm

Artiklové číslo: 3079066
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3079066
    EAN / GTIN 4002805937280
    Číslo výrobce 3079066
    L-číslo L60160 4913

    Popis

    Popis:

    Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu
    Uvolňovací systém vydává jasný hmatový a zvukový signál uvolnění
    Stupnice s odstupňováním po jednom N-m
    Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. Sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
    Rekalibrace bez poškození izolace
    Ráčna s jemnými zuby a čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174
    Zajišťovací tlačítko proti nechtěnému uvolnění zásuvky
    VDE s izolací do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 24 mm
    • Typ pohonu/pohon: Ráčna řazení
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Počet zubů: 72
    • Směr utahování: Vpravo
    • Skladování: Plastová krabice
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Výroba
      • Údržba a opravy
    • Celková šířka [mm]: 48 mm
    • Celková výška [mm]: 80 mm
    • Celková délka [mm]: 369 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 279 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 48,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 62 mm
    • Vernier Nm: 0,25 Nm
    • Přesnost: +/- 4 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Úhel vyklopení: 5 °
    • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
    • Rozdělení stupnice: 2,5
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Elektronický průmysl
      • Průmysl
      • Vojenský průmysl
      • Energetika
      • Dílna
      • Užitkový průmysl
      • Služby
      • Skříňové stavebnictví

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku