{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,3 mm - 10 mm | |
Upnutí | HSK-E 40 | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 20 µm | |
Provedení | úzké | |
Délka vyložení rozměr A | 91 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | OK 4 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 307681 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4062406115098 | |
Číslo výrobce | 307681 0,3-10 |