{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 85 mm | |
Vnější ⌀ D | 52,5 mm | |
Užitná délka L1 | 56 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 | |
Číslo výrobce | 307555 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro HT 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
8 632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
7 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 85 | 90 |
Tvar | A | A |
Užitná délka L1 | 56 | 61 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 20 | 20 |
Dráha nastavení V | 10 | 10 |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |