{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 17,57 mm | |
L2 | 34 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307531 8 | |
EAN / GTIN | 4062406114916 | |
Číslo výrobce | 307531 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 63, ⌀ upnutí D1: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
10 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
10045,00 CZK
7 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 63 krátký |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm |
Tvar | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC; HSC | HPC; HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |