{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; ISO 12164-1; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Číslo výrobce | 307523 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 100, ⌀ upnutí D1: 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
11 099,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
9 139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 | HSK-A 100 krátké | HSK-A 63 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; ISO 12164-1; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Délka vyložení rozměr A | 110 mm | 100 mm | 125 mm |
Vnější ⌀ D | 67 mm | 72 mm | 59 mm |
Tvar | A | A | A |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |