{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307508 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653338 | |
Číslo výrobce | 16.507.63.25.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, ⌀ upnutí D1: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
12 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
8 404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Vnější ⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HPC |