Hydraulické pouzdro Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 krátký, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 307504 8
Sleva
13353,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 8 mm
Upnutí HSK-A 100 krátký
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC; HSC
Délka vyložení rozměr A 85 mm
⌀ D2 21 mm
Vnější ⌀ D 27 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Otvor Ballufchip ano
Otvor chladicího kanálu ne
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 307504 8
EAN / GTIN 4067263265399
Číslo výrobce 307504 8

Popis

Provedení:

  • Úzká konstrukce (4,5° kontura, shodné s konturou smrštění podle DIN 69882-8)
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • Lze použít redukční pouzdra.
  • Teplotní odolnost až 120 °C po dobu 4 hodin.
  • Až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým pouzdrem.
  • Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
  • Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spolehlivá a odolná špičková házivost.

Výhoda:

Stejné vlastnosti jako tepelné upínače:
  • Přesnost
  • Extrémně úzké provedení, identické rušivé kontury
Výhody oproti tepelným upínačům:
  • Lepší tlumení
  • Jednoduchá obsluha
  • Flexibilita (díky redukčním pouzdrům)
  • Není nutný žádný upínací přístroj (náklady, spotřeba energie)

Použití:

Zejména při výrobě nástrojů a forem a tam, kde je vyžadován redukovaný rušivý obrys.
K vrtání, vystružování a frézování.
K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční hrdlo č. 302140; 302135 302145 302147 vždy vel. 12 a č. 302150; 302155; 302160; 302165 vždy vel. 20.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku