{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 2 | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 306970 2 | |
EAN / GTIN | 4045197290564 | |
Číslo výrobce | 306970 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, HSK-A 100, MK vnitřní: 2
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
3 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
2 445,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1862,00 CZK
1 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
2423,00 CZK
1 865,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2465,00 CZK
1 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | SK 50 krátké | SK 40 krátké |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | A | A | A | A | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |