Redukční pouzdro pro stopku MK s utahovacím závitem 1

Artiklové číslo: 306750 1
Sleva
3211,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 8
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel vnitřní 1
Upnutí HSK-A 63
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost ≤ 8 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 306750 1
EAN / GTIN 4045197505101

Popis

Provedení:

  • Broušeno na vnitřní a vnější straně s přesným stoupáním.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.