Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, konický 32 mm

Artiklové číslo: 306711 32
Sleva
22100,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 32 mm
Upínací ⌀ D1 32 mm
Upnutí HSK-A 100 A = 300
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Kmitání tlumené
Délka vyložení rozměr A 300 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
⌀ D2 78 mm
Délka frézovacího trnu L4 24 mm
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 306711 32
EAN / GTIN 4045197821881
Číslo výrobce 306711 32

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku