{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Kmitání | tlumené | |
Délka vyložení rozměr A | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 24 mm | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306709 32 | |
EAN / GTIN | 4045197762047 | |
Číslo výrobce | 306709 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
21 609,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
17 248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 A = 300 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
Délka vyložení rozměr A | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Tvar | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | G 6,3 při 8000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |