{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Kmitání | Tlumený | |
Délka vyložení rozměr A | 200 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | |
Maximální počet otáček nmax | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306697 16 | |
EAN / GTIN | 4045197945891 | |
Číslo výrobce | 306697 16 |