{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 21 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306691 27 | |
EAN / GTIN | 4062406243777 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
4 511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
5 096,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
5 590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
5 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
6 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5 070,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
6 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
⌀ trnu d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tvar | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Upínací ⌀ D1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |