{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306687 16 | |
EAN / GTIN | 4045197959782 | |
Číslo výrobce | 306687 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
3 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 krátký |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Vnější ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | 17 mm |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | není uzavíratelný |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | 16 |