Popis:
Funkce klíče a kleští v jednom nástroji
DIN ISO 5743
Může nahradit dvě kompletní sady klíčů, metrické a imperiální (0 - 52 mm a 0 - 2″)
Šetrná montáž šroubení citlivých na povrch (např. chromované kování)
Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování
Dokonalý pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování různých obrobků
Bezhlavý kontakt bez rizika poškození hrany
Nastavení šířky klíče pomocí posuvného mechanismu a paralelně vedených čelistí, prakticky plynulé
Bezpečný záběr nastavení při zvolené velikosti klíče
Aktivace posuvného mechanismu prakticky z libovolné polohy nastavení
Možnost použití jako ″ráčnový otevřený klíč″ - rychlé a pohodlné utahování a povolování šestihranných šroubů a matic
Vysoký převodový poměr (>1: 10) umožňuje vysokou přítlačnou a upínací sílu na čelistech
Vyrobeno ze speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE pro maximální zatížení
Možno použít jako výkonný svěrák na cestách
Optimální a ergonomické nastavení polohy ruky podle šířky otevření čelistí nebo šířky klíče
Umožňuje použití klíče jako ″ratchového klíče s čelistmi″. Šířka klíče
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Typy spojů [mm]: průchozí spoj
- Celková délka [mm]: 250 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Barva rukojeti: Modrá
- Velikost [palec]: 10
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Rozsah upnutí [palce]: 2
- Šířka upnutí [mm]: 52 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez