Klešťový klíč 7″

Artiklové číslo: 3066029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3066029
EAN / GTIN 4010886951514
Číslo výrobce 3066029
L-číslo L60160 5251

Popis

Popis:

Funkce klíče a kleští v jednom nástroji
DIN ISO 5743
Může nahradit dvě kompletní sady klíčů, metrické a imperiální (0 - 52 mm a 0 - 2″)
Šetrná montáž šroubení citlivých na povrch (např. chromované kování)
Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování
Dokonalý pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování různých obrobků
Bezhlavý kontakt bez rizika poškození hrany
Nastavení šířky klíče pomocí posuvného mechanismu a paralelně vedených čelistí, prakticky plynulé
Bezpečný záběr nastavení při zvolené velikosti klíče
Aktivace posuvného mechanismu prakticky z libovolné polohy nastavení
Možnost použití jako ″ráčnový otevřený klíč″ - rychlé a pohodlné utahování a povolování šestihranných šroubů a matic
Vysoký převodový poměr (>1: 10) umožňuje vysokou přítlačnou a upínací sílu na čelistech
Vyrobeno ze speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE pro maximální zatížení
Možno použít jako výkonný svěrák na cestách
Optimální a ergonomické nastavení polohy ruky podle šířky otevření čelistí nebo šířky klíče
Umožňuje použití klíče jako ″ratchového klíče s čelistmi″. Šířka klíče

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Barva rukojeti: Modrá
  • Velikost [palec]: 7
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.5/8
  • Šířka upnutí [mm]: 42 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku