Brusný kotouč na plocho 200x20x32 mm typ 1 454A601J10V3

Artiklové číslo: 306283
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 306283
EAN / GTIN 9003173062838
Číslo výrobce 306283
L-číslo L50140 615

Popis

Popis:

Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD83A 601 II7P VK8 F.
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku