{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 22 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 22 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 19 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 31 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 22 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 22 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 306277 22 | |
EAN / GTIN | 4062406422639 | |
Číslo výrobce | 306277 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací trn pro frézy 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 589,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Vnější ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tvar | A | A | A | A |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 19 | 19 | 19 | 19 |
Upínací ⌀ D1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |