{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 17 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 306270 16 | |
EAN / GTIN | 4045197290021 | |
Číslo výrobce | 306270 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro frézy, HSK-A 100 A = 100, ⌀ trnu d1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
4 214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
2 215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 711,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
3432,00 CZK
2 093,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |