{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Užitná délka LN | 84 mm | |
Náhradní mini matice ER č. 309650 | 25 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305715 25 | |
EAN / GTIN | 4045197289834 | |
Číslo výrobce | 305715 25 |