{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 11 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
Užitná délka LN | 64 mm | |
Náhradní mini matice ER č. 309650 | 11 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305707 11 | |
EAN / GTIN | 4062406422530 | |
Číslo výrobce | 305707 11 |