{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 52 mm | |
Upínací síla do | 500 Nm | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 52 / 55 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 305528 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550880 | |
Číslo výrobce | 305528 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Silové upínací pouzdro, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
9 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
8 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
12 491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 90 mm | 105 mm |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Upínací síla do | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 52 mm | 52 mm | 50 mm |