{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 11 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 střední | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 1 mm - 7 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309618 | 11M | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305524 11M | |
EAN / GTIN | 4062406243449 | |
Číslo výrobce | 305524 11M |