{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 32 | |
Upnutí | HSK-A 100 dlouhý | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Číslo výrobce | 305487 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER 32
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
3 666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
2 899,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 dlouhý | HSK-A 63 dlouhý |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Vnější ⌀ D | 50 | 50 |
Tvar | A | A |
Rozsah upínání | 2 ;20 | 2 ;20 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |