{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upnutí | HSK-A 100 dlouhý | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305486 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945808 | |
Číslo výrobce | 305486 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER niklovaný 40
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 753,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
3 577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
4 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3 770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 dlouhý | HSK-A 63 dlouhý | HSK-A 100 dlouhý | HSK-A 63 dlouhý | HSK-A 100 dlouhý | HSK-A 63 dlouhý |
Otvor Ballufchip | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Rozsah upínání | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |