{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305437 40 | |
EAN / GTIN | 4045197870063 | |
Číslo výrobce | 305437 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER 40
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
3 896,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
2 928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
3 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 863,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Vnější ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |