Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 63 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

Artiklové číslo: 305435 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 32
Upnutí HSK-A 63 A = 160
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 2 mm - 20 mm
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305435 32
EAN / GTIN 4045197289681
Číslo výrobce 305435 32
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku