{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upnutí | HSK-A 63 velmi krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 85 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305425 40 | |
EAN / GTIN | 4045197505095 | |
Číslo výrobce | 305425 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER 40
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
3 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2 821,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor Ballufchip | ano | ano |
Tvar | A | A |
Pro kleštiny ER | 40 | 40 |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |