{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 11 | |
Upnutí | HSK-E 50 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 7 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 19 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305155 11 | |
EAN / GTIN | 4067263110279 | |
Číslo výrobce | 305155 11 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |