Kombinované zámečnické kladivo apalička s plastovou hlavou bezodskokové

Artiklové číslo: 305.3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 305.3
EAN / GTIN 7610733254767
Číslo výrobce PB 305.3
L-číslo L60060 2869

Popis

Popis:

  • Kombinované měkké a zámečnické kladivo, bez odskoku
  • s plastovou vložkou jako měkké kladivo
  • vložkou s kalenou ocelovou čepičkou, pro použití jako zámečnické kladivo
  • rukojeť z prvotřídního materiálu ze skelných vláken, odolné proti vrypům a zlomení
  • pevně ukotvené v trubce rukojeti dvousložkovým lepidlem, maximální bezpečnost při práci
  • odrazové tlumení pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez odskoku
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter: 32 mm
  • Hammerhovedets længde: 95 mm
  • Hele længden hammer: 320 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku