{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304970 16 | |
EAN / GTIN | 4045197504951 | |
Číslo výrobce | 304970 16 |