Softshellová vesta s vysokou viditelností XXL

Artiklové číslo: 304925175500XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis rot
    Velikost Unisex 2XL
    Druh produktu Výstražná vesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 304925175500XXL
    EAN / GTIN 7330509425978
    Číslo výrobce 304925175500XXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, 3-vrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Límec podšitý fleecem

    Zpracování
    Prodloužená záda

    Kapsy
    Náprsní kapsy na zip a D-kroužek, Náprsní kapsy s klopou
    Vnitřní kapsy
    Přední kapsy na zip, podšité fleecem

    Reflex
    65 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle

    Přední zapínání
    Jednosměrný plastový zip

    Funkčnost
    Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů

    Popis:

    • Moderní softshellová vesta v barvách Hi-Vis s nepromokavou a prodyšnou tkaninou
    • Vesta má vysoký límec a měkkou fleecovou podšívku
    • Certifikováno podle EN 20471 pro lepší viditelnost při práci

    Norma:

    • Combination Certification A M ->
    • Combination Cerfication D XXS-S
    • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku