Upínací trn Performance s čelními chladicími tryskami, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 304450 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 6 mm
Upnutí HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Tvar A
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 65 mm
Vnější ⌀ D 26,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304450 6
EAN / GTIN 4062406114664
Číslo výrobce 304450 6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.
  • Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
  • Včetně 4 čelních chladicích trysek.

Výhoda:

  • Fréza se nevysouvá, nedochází k jednorázovému trhnutí.
  • Optimalizovaný vnější obrys − tlumící průběh.
  • Příjemná manipulace díky diferenciálnímu závitu.
  • Zlomení stopky frézy nepravděpodobné.
  • Přesné provedení.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 tvar B a DIN 6535 tvar HB. Nejlépe se hodí pro TPC frézy popř. použití vysokých posuvů. Fréza se nevysouvá, přesná házivost, spolehlivost procesu!

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

Utahovací moment 10 Nm; velikost Torx T15.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku