{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304336 12 | |
EAN / GTIN | 4045197943347 | |
Číslo výrobce | 304336 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 A = 160, ⌀ upnutí D1: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
4 349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
5 194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |