Upínací trn Weldon 6 mm

Artiklové číslo: 304317 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 20000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí HSK-A 63 A = 120
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 20000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 120 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 6
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 304317 6
EAN / GTIN 4045197709103

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku