Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 304305 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Otvor chladicího kanálu: zamykatelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Tvar A
Otvor chladicího kanálu zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 65 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 6
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 304305 6
EAN / GTIN 4045197288882
Číslo výrobce 304305 6

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Funkční plochy HSK opracované.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).
S uzavíratelnými otvory pro vrtání chladicího kanálu.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D<sub>1</sub>: 6mm

Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm

na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
3 455,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
2 818,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 222,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
2 413,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
3 042,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
3834,00 CZK
2 875,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí HSK-A 63 krátký HSK-A 63 krátký HSK-F 63 krátký HSK-A 63 krátký HSK-A 63 krátký HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Vnější ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tvar A A F A A A
Obvodová házivost ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Upínací ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Upínací trn Upínací trn Upínací trn Upínací trn Upínací trn Upínací trn

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku