{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | není uzavíratelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 110 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Číslo výrobce | 304278 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn s čelními chladícími tryskami 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 818,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
3 332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
2 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 krátký | HSK-A 63 krátký | HSK-A 63 krátký | HSK-F 63 krátký | HSK-A 63 | HSK-A 63 krátký |
Délka vyložení rozměr A | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vnější ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tvar | A | A | A | F | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |