Sada montážních kleští 4 kusy (vnější)

Artiklové číslo: 3041980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3041980
    EAN / GTIN 4010886951019
    Číslo výrobce 3041980
    L-číslo L60160 5145

    Popis

    Popis:

    Běžná kombinace Lisované hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky Geometrie hrotů odolná proti zkroucení pro vnější pojistné kroužky Vhodné zejména pro těžko přístupná místa S rovnými a 90° úhlovými čelistmi.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 165 mm
    • Celková výška [mm]: 30 mm
    • Celková délka [mm]: 315 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku