Teleskopická přepínací ráčna 1/2

Artiklové číslo: 3041859
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3041859
EAN / GTIN 4010886950371
Číslo výrobce 3041859
L-číslo L60160 4889

Popis

Popis:

Dlouhé rameno páky pro vysoký krouticí moment, max. 600 N-m
Nastavitelná v rozmezí 400 až 600 mm v osmi detencích
Se sníženou řadicí pákou
S tlačítkovým odblokováním
Úhel vytažení 7,5 stupně
Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť
Zámek západky ve střední poloze. Při přepínání se řadicí páka automaticky zařadí pro pravý nebo levý převod
Pro ručně ovládané nástrčné a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kulovým zámkem
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Kovaná za tepla v zápustce.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Počet zubů: 48
  • Typ zámku: Kulový uzávěr
  • Točivý moment (max.) [Nm]: 600 Nm
  • Celková šířka [mm]: 48 mm
  • Celková výška [mm]: 48 mm
  • Celková délka [mm]: 405 mm
  • Materiál rukojeti: 2-komponentní
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 7,5 °
  • Pojistka: Kulový zámek
  • Typ spínání: Řadicí páka
  • proměnná délka [mm]: 400-600
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Tlačítkové uvolnění: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku