Pracovní kozlík skládací 0,90x0,71m

Artiklové číslo: 30401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 30401
EAN / GTIN 4031405304017
Číslo výrobce 030401
L-číslo L90110 49

Popis

Popis:

  • Skládací pracovní stojan z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Podpora z hliníku (dva profily á 73 mm)
  • Silné ocelové závěsy
  • Skládané pouze 150 mm široké
  • Příčné vyztužení zamačkánými čtvercovými příčkami
  • Vysoká stabilita díky ochraně proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Typ vydání: Hliník
  • Šířka základní plochy: 900 mm
  • Délka základní plochy: 730 mm
  • Výška: 815 mm
  • Nastavení výšky: Tuhé
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku