Kombinované zámečnické kladivo apalička s plastovou hlavou bezodskokové

Artiklové číslo: 304.5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 304.5
    EAN / GTIN 7610733238293
    Číslo výrobce PB 304.5
    L-číslo L60060 1660

    Popis

    Popis:

    • Kombinované měkké a zámečnické kladivo, bez odskoku
    • s plastovou vložkou jako měkké kladivo
    • vložkou s kalenou ocelovou čepičkou, pro použití jako zámečnické kladivo
    • rukojeť z certifikovaného hikorového dřeva FSC®, snadno uchopitelná, robustní a odolné
    • pevně upevněné v trubce rukojeti pomocí speciálního klínu a silného upínacího čepu, přesto snadno vyměnitelné
    • tlumení zpětného rázu pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez odskoku
    • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

    Charakteristika:

    • Diameter: 40 mm
    • Hammerhovedets længde: 104 mm
    • Hele længden hammer: 355 mm
    • Tilknytning af håndtag til hammerstørrelse: 5

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku