Skládací traverza šířky 1,2 m vhodná pro výšku kolejnice 98 mm

Artiklové číslo: 30384
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 30384
EAN / GTIN 4031405303843
Číslo výrobce 030384

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 skládací nohy + přiložená montážní sada
  • Skládací nohy s vnitřní botou
  • Vhodné pro schůdky a příčka přistávacích žebříků
  • Nelze jej namontovat na dřevěné žebříky, hliníkové posuvné žebříky a sklolaminátové žebříky

Charakteristika:

  • Délka: 707 mm
  • Šířka: 72 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Typ produktu: 1200 mm, vhodné pro 98 mm nosník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Materiál: Hliník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku